Suporte para rolos montado na parede
Suporte de parede para rolos de papel de limpeza
SUPORTE DE PAREDE PLUS P/ROLO DE PAPEL
Art.
0899800607
EAN 4011231844574
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
Para rolos de papel de limpeza com suporte para sacos do lixo
- Estável e duradouro
- Adequado para todos os rolos de papel higiénico e de limpeza comuns
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Oficinas e fábricas, grandes cozinhas/cantinas. Adequado para uso em qualquer área onde os rolos de papel de limpeza sejam utilizados.
Instruções
O desenrolador é montado na parede e está equipado com um suporte para sacos do lixo.
Material | Plástico/metal |
Cor | Vermelho |
Largura | 50 cm |
Profundidade | 32 cm |
Altura | 63 cm |
Largura do rolo | 38 cm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!